Метчик машинный для сквозных отверстий HSCo NeoTap DIN371/376, синий M12x1,75 ZEBRA
Метчик машинный для сквозных отверстий HSCo NeoTap DIN371/376, синий M12x1,75 ZEBRA
Артикул:0653701200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный метчик для общего и широкого применения в сталях с пределом прочности до 1200 Н/мм².
Новая геометрия, сочетающая левостороннюю спираль и спиральный вход
Оптимизированный, надежный отвод стружки
Однородная структура поверхности благодаря новейшему процессу финишной обработки
Отличное удаление стружки
Срок службы на 30 % больше, чем у обычных метчиков
Спираль точно подобрана под стальные материалы
Поставляется исключительно компанией Wurth
Экологичная упаковка, изготовленная из 100% PCR (пластика, переработанного из бытовых отходов), на 100% пригодного для вторичной переработки и сертифицированного Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание
При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. -
Характеристики
Тип резьбы
Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы
Сталь
Тип отверстия
Сквозное отверстие ≤ 3xD
Подходит для типа оборудования
Фрезерно-сверлильный центр
Вертикально-сверлильный станок на колоннеКачество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы x номинальный диаметр
M12
Шаг резьбы
1,75 мм
Длина
110 мм
Диаметр хвостовика
9 мм
Размер четырехгранника
7 мм
DIN
376
Режущий материал
HSCo
Поверхность
Без покрытия
Форма
D
Диаметр отверстия под резьбу
10,2 мм
Форма хвостовика
Цилиндрический с четырехгранным приводом
Допуск метчика
ISO 2X (6HX)
Подходит для предела прочности до
1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь -
Метчики NEOTAP и VARYTAP Размер: 4,8 мб