Набор метчиков машинных для глухих отверстий HSCo VaryTap DIN371/376, M3-12 (14 шт.) Syska ZEBRA
Набор метчиков машинных для глухих отверстий HSCo VaryTap DIN371/376, M3-12 (14 шт.) Syska ZEBRA
Артикул:0653800014
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСостоит из прецизионных спиральных сверл и винтовых метчиков для глухих отверстий для общего и широкого применения в сталях с пределом прочности до 850 Н/мм². Поставляются в кейсе системы ORSY®.
Спиральное сверло
- Оптимизированная конструкция шлицевого острия для снижения усилия подачи на 20%, а также для более быстрого продвижения и более щадящего режима работы
- Оптимизированная конструкция шлицевого острия для точного сверления без центрирования даже на криволинейных поверхностях
- Очень точная геометрия острия для получения точных отверстий
- Испаренная поверхность обеспечивает отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и снижает склонность к образованию отложений материала
- Новая геометрия Vario предотвращает накопление стружки
- Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу чистовой обработки обеспечивает превосходное удаление стружки и идеально точную резьбу
- Снижение риска образования сколов на инструменте при возврате благодаря наклонной резьбовой части
- Режущая кромка точно подобрана для стальных материалов
- Срок службы до 30 % больше, чем у обычных метчиков
Примечание
При сверлении и нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М3 х 0,5 0653800300 1 2 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М4 х 0,7 0653800400 1 3 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М5 х 0,8 0653800500 1 4 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М6 х 1,0 0653800600 1 5 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М8 х 1,25 0653800800 1 6 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М10 х 1,5 0653801000 1 7 Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap М12 х 1,75 0653801200 1 8 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 2,5 мм 0624000250 1 9 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 3,3 мм 0624000330 1
10 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 4,2 мм 0624000420 1 11 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 5,0 мм 0624000500 1 12 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 6,8 мм 0624000680 1 13 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 8,5 мм 0624000850 1 14 Сверло по металлу ZEBRA HSS d 10,2 мм 0624001020 1 15 Кейс ORSY - 0633002004
1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
14 шт.
Обрабатываемые материалы
Сталь
Качество
ZEBRA-Premium
Тип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Режущий материал
HSCo
Поверхность
Без покрытия
Подходит для типа оборудования
Фрезерно-сверлильный центр
Вертикально-сверлильный станок на колонне -
Метчики NEOTAP и VARYTAP Размер: 4,8 мб