Метчики машинные WUMAX
Метчик комбинированный HSCO (5% Co) MULTISTEP-M4х0,7x39x6x8 мм, L60 мм, 1/4" HEX, WUMAX
Артикул:1653930400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомбинированный метчик из быстрорежущей стали с уникальной технологией MULTISTEP для высокоточного сверления, нарезание резьбы и зенковки/удаления заусенцев за одну операцию.
- 3 в 1: Сверление, нарезание резьбы и зенковка/удаление заусенцев всего за одну операцию.
- Не требуется смена инструмента, экономия времени и средств.
- До 100% быстрее, чем обычная комбинация HSS метчиков.
- Оптимальное центрирование при работе на изогнутых поверхностях.
Сверление с меньшей нагрузкой.
Резьба сквозного отверстия соответствует размеру согласно ISO 2 (6Н)
1/4 шестигранный хвостовик.
Предотвращает проворачивание патрона дрели, обеспечивает оптимальную передачу мощности и защищает сверлильный патрон от повреждений.
Назначение
Для нарезания резьбы и зенковки/удаления заусенцев в стали, нержавеющей стали и других материалах.
Область применения
Используется в машиностроении, производственных отраслях и строительстве.
Применение
- Идеально подходит для сквозных отверстий в алюминии, латуни и пластике размером до 1xD (например, M6 = толщина материала 6 мм).
- Также идеально подходит для обработки листового металла из нелегированных и легированных сталей с твердостью до 800 Н/мм2, а также из ковкого железа.
- Значительно уменьшите скорость вращения при нарезании резьбы и зенковке/удалении заусенцев после сверления. Рекомендуемая скорость резания и параметры для различных материалов и диаметров инструмента можно найти в обзоре параметров резания.
- Используйте достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.
- Убедитесь, что работаете перпендикулярно материалу. Избегайте наклона: опасность поломки инструмента!
- Вся резьба комбинированного метчика должна пройти через отверстие и выйти из него, прежде чем выворачивать его. В противном случае инструмент или режущие кромки могут сломаться.
- Обычно подходит только для сквозной резьбы с толщиной материала макс. 1xD
- Зенковка согласно DIN74-1 для винтов с потайной головкой (согласно DIN 7991) невозможна.
- Для использования в аккумуляторных дрелях, ручных дрелях, сверлильных станках.
-
Технические характеристики
- Тип резьбы x Номинальный диаметр: М4
- Шаг: 0,7 мм
- Длина: 39 мм
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Обрабатываемые материалы: Цветной металл, Сталь, Чугун
- Глубина сверления: Сквозное отверстие ≤ 1xD
- Подходит для типа оборудования: Дрель, Аккум. шуруповёрты, Сверлильный станок
- Тип хвостовика: 1/4" HEX
- Материал изготовления: HSCO
- Покрытие: Без покрытия
- Допуск метчика: ISO 2 (6H)
- Срок службы: 3 из 4 баллов
- Точное соблюдение размеров: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 3 из 4 баллов
- Режим резания: 3 из 4 баллов
- Стружкообразование: 4 из 4 баллов
- Подходит для предела прочности до: 800 Н/мм2
-
Метчик комбинированный HSCO (5% Co) MULTISTEP, WUMAX Размер: 1,5 мб






















