Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Метчики машинные WUMAX

Артикул: 1653930500
Метчик комбинированный  HSCO (5% Co) MULTISTEP-M5х0,8x41x7x9 мм, L65 мм, 1/4" HEX, WUMAX

Метчик комбинированный HSCO (5% Co) MULTISTEP-M5х0,8x41x7x9 мм, L65 мм, 1/4" HEX, WUMAX

Артикул:1653930500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Комбинированный метчик из быстрорежущей стали с уникальной технологией MULTISTEP для высокоточного сверления, нарезание резьбы и зенковки/удаления заусенцев за одну операцию.
    • 3 в 1: Сверление, нарезание резьбы и зенковка/удаление заусенцев всего за одну операцию.
    • Не требуется смена инструмента, экономия времени и средств.
    Комбинированный метчик со ступенчатым сверлом.
    • До 100% быстрее, чем обычная комбинация HSS метчиков.
    • Оптимальное центрирование при работе на изогнутых поверхностях.
    Высокоточные круглые отверстия являются идеальной подготовкой для качественного последующего нарезания резьбы.

    Сверление с меньшей нагрузкой.

    Резьба сквозного отверстия соответствует размеру согласно ISO 2 (6Н)

    1/4 шестигранный хвостовик.
    Предотвращает проворачивание патрона дрели, обеспечивает оптимальную передачу мощности и защищает сверлильный патрон от повреждений.

    Назначение
    Для нарезания резьбы и зенковки/удаления заусенцев в стали, нержавеющей стали и других материалах.

    Область применения
    Используется в машиностроении, производственных отраслях и строительстве.

    Применение
    • Идеально подходит для сквозных отверстий в алюминии, латуни и пластике размером до 1xD (например, M6 = толщина материала 6 мм).
    • Также идеально подходит для обработки листового металла из нелегированных и легированных сталей с твердостью до 800 Н/мм2, а также из ковкого железа.
    Инструкции
    • Значительно уменьшите скорость вращения при нарезании резьбы и зенковке/удалении заусенцев после сверления. Рекомендуемая скорость резания и параметры для различных материалов и диаметров инструмента можно найти в обзоре параметров резания.
    • Используйте достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.
    • Убедитесь, что работаете перпендикулярно материалу. Избегайте наклона: опасность поломки инструмента!
    • Вся резьба комбинированного метчика должна пройти через отверстие и выйти из него, прежде чем выворачивать его. В противном случае инструмент или режущие кромки могут сломаться.
    Внимание
    • Обычно подходит только для сквозной резьбы с толщиной материала макс. 1xD
    • Зенковка согласно DIN74-1 для винтов с потайной головкой (согласно DIN 7991) невозможна.
    • Для использования в аккумуляторных дрелях, ручных дрелях, сверлильных станках.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x Номинальный диаметр: М5
    • Шаг: 0,8 мм
    • Длина: 41 мм
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Обрабатываемые материалы: Цветной металл, Сталь, Чугун
    • Глубина сверления: Сквозное отверстие ≤ 1xD
    • Подходит для типа оборудования: Дрель, Аккум. шуруповёрты, Сверлильный станок
    • Тип хвостовика: 1/4" HEX
    • Материал изготовления: HSCO
    • Покрытие: Без покрытия
    • Допуск метчика: ISO 2 (6H)
    • Срок службы: 3 из 4 баллов
    • Точное соблюдение размеров: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 3 из 4 баллов
    • Режим резания: 3 из 4 баллов
    • Стружкообразование: 4 из 4 баллов
    • Подходит для предела прочности до: 800 Н/мм2
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять