Метчики машинные WUMAX
Метчик машинный для глухих отверстий HSCo DIN371, M10x1,5 WUMAX
Артикул:1655010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрецизионный высокопроизводительный метчик широкого спектра применения для обработки углеродистой, легированной и высоколегированной стали (нержавеющей стали), а также для инструментальных, коррозионностойких и кислотостойких сталей с прочностью до 1,200 Н/мм² и чугуну. Подходит для работы с титаном, легкими металлами и алюминием. Подходит также для сквозных отверстий.
- Режущие кромки максимально адаптированы для нарезания в нержавеющей стали.
- Оптимизированная геометрия и глубокие канавки оптимизированы для надежного удаления стружки.
- Гомогенизированная структура поверхности благодаря претензионному процессу изготовления.
- Оптимизированная подача СОЖ для нарезания глубокой резьбы.
- Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного качества резьбы.
Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь, снижает нагрев для увеличения срока службы, позволяет обрабатывать жесткие абразивные материалы.
Благодаря 5% кобальта в составе служит в 3 раза дольше, чем простые машинные метчики из быстрорежущей стали.
- Выдерживает работу при высоких температурах в течение длительного времени.
- Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
- При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.
- Соответствие метчиков/материалов см. в обзорных таблицах.
-
Технические характеристики
- Тип резьбы x Диаметр: М10
- Шаг: 1,5 мм
- Длина: 100 мм
- Диметр хвостовика: 10,0 мм
- Размер квадрата: 8,0 мм
- DIN: 371
- Диаметр под резьбу: 8,5 мм
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Нержавеющая сталь
- Тип отверстия: Глухое отверстие ≤ 2,5xD
- Подходит для типа оборудования: Фрезерно-сверлильный станок, Вертикально-сверлильный станок
- Материал изготовления: HSCO+TiN
- Покрытие: TiN-Нитрид титана
- Форма: С
- Угол наклона спирали: 40° (правое)
- Форма хвостовика: Цилиндрический с квадратом
- Допуск: ISO 3 (6G)
- Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
- Срок службы: 4 из 4 баллов
- Точность размеров: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 2 из 4 баллов
- Режим резания: 3 из 4 баллов
- Стружкообразование: 2 из 4 баллов
- Обрабатываемые материалы: Нержавеющие стали, сульфурированные; Нержавеющие стали, аустенитные; Нержавеющие стали, мартенситны
-
Метчики машинные DIN371 (DIN 376), WUMAX Размер: 1,7 мб

























