Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 M2, 3 шт.
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 M2, 3 шт.
Артикул:06392
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм².
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M2
Шаг резьбы
0,4 мм
Длина
36 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
8 мм
Диаметр хвостовика
2,8 мм
Размер четырехгранника
2,1 мм
Диаметр отверстия под резьбу
1,6 мм
Материал
HSS
-
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 Размер: 95,4 кб