Метчик ручной М5x0,8 - третий
Метчик ручной М5x0,8 - третий
Артикул:06403 5
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетчик формы C (третий) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO по DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм²
Примечание
Для получения полной резьбы дополнительно требуются первый и второй метчики -
Характеристики
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M5
Шаг резьбы
0,8 мм
Длина
50 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
16 мм
Диаметр хвостовика
6 мм
Размер четырехгранника
4,9 мм
Диаметр отверстия под резьбу
4,2 мм
Материал
HSS
Тип резьбы
Метрическая резьба
-
Метчики ручные Размер: 110,4 кб