Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Метчикодержатель DIN1814-PERFORMANCE-GR2-(M4-M12) ZEBRA

Артикул: 0657800200
Метчикодержатель DIN1814 (M4-M12) ZEBRA

Метчикодержатель DIN1814-PERFORMANCE-GR2-(M4-M12) ZEBRA

Артикул:0657800200

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Высокопроизводительный вороток для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.

    Высочайшая точность
    Закаленные зажимные губки, обработанные на прецизионном электроэрозионном станке, со встроенным направляющим пазом. В результате электроэрозионной обработки на внутренних и внешних углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращается ослабление резьбовых соединений.

    Удобная работа
    Рукоятки с мелкой сетчатой накаткой обеспечивают работу даже при высокой степени загрязнения. Возможность легкого откручивания рукоятки при использовании в ограниченном пространстве

    Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий
    Очень высокая допустимая нагрузка по сравнению со стандартными моделями

    Экологичное производство
    Стальные рукоятки с черным покрытием и корпус воротка для метчиков с порошковым покрытием

    Область применения
    Регулируемый вороток для крепления ручных инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, таких как ручные метчики, развертки или экстракторы винтов.

    Инструкции
    При зажиме ручных метчиков учитывайте следующее:

    Подвижная губка воротка для метчиков ослабляется поворотом рукоятки. Квадратный хвостовик ручного метчика вставляется в образовавшийся зазор. При повторном повороте рукоятки ручной метчик зажимается между губками и фиксируется. Зажатый инструмент можно использовать для ручного нарезания резьбы.

    Для этого в заготовке необходимо предварительно просверлить отверстие под резьбу. Затем следует нанести на метчик подходящую охлаждающую жидкость/смазку и установить его вертикально. Благодаря двум рукояткам прикладывается большое усилие, что упрощает процесс нарезания резьбы. При ручном нарезании резьбы важно регулярно проворачивать сверло обратно, чтобы сломать образовавшуюся стружку.
  • Характеристики

    Размер

    2

    Длина

    280 мм

    Материал

    цинковый сплав Zamak

    DIN

    1814

    Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы

    4-12 мм

    Подходит для размера квадратного углубления, мин./макс.

    3-9 мм

    Мн/мкс об нрз рзб трб р Трб р Whitworth BSP(G),имп

    1/8-1/8 дюйм

    Мин./макс. обл. нарез. резьбы Whitworth (W), дюйм.

    5/32-1/2 дюйм

    Макс./мин. глубина резания развертки

    5-10 мм