Метчикодержатель М1-М10
Метчикодержатель М1-М10
Артикул:06571
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРегулируемый, DIN 1814
- Может применяться для инструмента с четырехгранником DIN 10 или ISO/R 237
Начиная с размера 4 и выше, имеет двухкомпонентный защитный механизм для предотвращения непреднамеренного открытия воротка -
Характеристики
Длина
180 мм
Подходит для
Метчики M 1 — M 10, квадратный хвостовик 2,1—5,5 мм
Материал
Ковкий чугун
DIN
1814
-
Метчикодержатель М1-М10 Размер: 92,2 кб