Плашки WUMAX
Плашка HSS М16х2,0 DIN223, WUMAX
Артикул:165216
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлашка в соответствии с DIN EN 22568 в закрытом исполнении с предварительными прорезями (форма B) для изготовления стандартной метрической резьбы ISO в соответствии с DIN 13 из стали прочностью до 850 Н/мм2 и чугуна.
Двусторонний разрез
- Может использоваться с обеих сторон
- Резьбу можно обрезать за один процесс
- Легкая резка и отличное удаление стружки в направлении резания
Инструкции
- Плашка помещается в плашкодержатель на высоте среднего винта.
- Винты затягиваются исключительно отверткой.
- Плашка размещается строго вертикально на заготовке.
- Плашку можно использовать с обеих сторон.
- При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости либо масла для резки.
- После двух оборотов необходимо повернуть плашку в обратную нарезанию резьбы сторону.
-
Технические характеристики
- Тип резьбы x Номинальный диаметр: М16
- Шаг резьбы: 2,0 мм
- Наружный диаметр: 45 мм
- Высота: 18 мм
- Тип: Для метрической резьбы ISO DIN 13
- Режущий материал: HSS
- Поверхность: Без покрытия
- Тип резьбы: Метрическая
- Форма: B
- Класс точности: 6g
- Обрабатываемый материал: Сталь, чугун
- Маркировка: Сталь, Чугун
-
Плашка HSS DIN223, WUMAX для стандартной метрической резьбы Размер: 1,8 мб






















