Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Плашки WUMAX

Артикул: 16526
Плашка HSS М6х1,0 DIN223, WUMAX

Плашка HSS М6х1,0 DIN223, WUMAX

Артикул:16526

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Плашка в соответствии с DIN EN 22568 в закрытом исполнении с предварительными прорезями (форма B) для изготовления стандартной метрической резьбы ISO в соответствии с DIN 13 из стали прочностью до 850 Н/мм2 и чугуна.

    Двусторонний разрез
    • Может использоваться с обеих сторон
    • Резьбу можно обрезать за один процесс
    • Легкая резка и отличное удаление стружки в направлении резания
    Высокое качество режущих кромок

    Инструкции
    1. Плашка помещается в плашкодержатель на высоте среднего винта.
    2. Винты затягиваются исключительно отверткой.
    3. Плашка размещается строго вертикально на заготовке.
    4. Плашку можно использовать с обеих сторон.
    5. При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости либо масла для резки.
    6. После двух оборотов необходимо повернуть плашку в обратную нарезанию резьбы сторону.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x Номинальный диаметр: М6
    • Шаг резьбы: 1,0 мм
    • Наружный диаметр: 20 мм
    • Высота: 7 мм
    • Тип: Для метрической резьбы ISO DIN 13
    • Режущий материал: HSS
    • Поверхность: Без покрытия
    • Тип резьбы: Метрическая
    • Форма: B
    • Класс точности: 6g
    • Обрабатываемый материал: Сталь, чугун
    • Маркировка: Сталь, Чугун
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять