Плашкодержатель EN22568-PERFORMANCE-20X7 ZEBRA
Плашкодержатель EN22568-PERFORMANCE-20X7 ZEBRA
Артикул:0659800200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительный держатель резьбонарезной плашки, изготовленный методом литья под давлением. Предназначен для установки круглых резьбонарезных плашек в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231 и заводским стандартом, с корпусом новой усиленной конструкции, а также с черными рукоятками из стали для очень высоких нагрузок.
Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий
Очень высокая несущая способность по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
Удобная работа
Гладкие прочные фиксирующие винты с мелким шагом резьбы обеспечивают зажим резьбонарезной плашки без отвертки
Экологичное производство
Рукоятки с черным покрытием из стали и корпус резьбонарезной плашки с порошковым покрытием
Стандарт EN 22568 Материал Литой цинк
Инструкции
Резьбонарезная плашка устанавливается в паз плашкодержателя на высоте среднего винта. Средний винт фиксируется отверткой. Два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно сцентрировать резьбонарезную плашку. Два оставшихся винта окончательно закрепляют резьбонарезную плашку. Резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку. Благодаря двум рукояткам можно значительно увеличить усилие для упрощения нарезания резьбы. Резьбонарезные плашки "HSS Performance" и "HSCo Multi Performance" можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу. При резке необходимо использовать достаточное количество смазки. После двух оборотов необходимо сломать стружку коротким поворотом в обратную сторону. -
Характеристики
Стандарты
EN 22568
Материал
цинковый сплав Zamak
Внутренний диаметр x высота
20 x 7 мм
Длина
175 мм
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы
4,5-6 мм
Мин./макс. площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой
4,5-6 мм
Мин./макс. обл. нарез. резьбы Whitworth (W), дюйм.
3/16-1/4 дюйм64
-
Плашкодержатели Размер: 1,4 мб