Плашкодержатели WUMAX
Плашкодержатель DIN225 (M3-M4), WUMAX
Артикул:17142 12
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительный держатель резьбонарезной плашки, изготовленный методом горячего прессования легированного порошка. Предназначен для установки круглых резьбонарезных плашек в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231 и заводским стандартом, с корпусом новой усиленной конструкции, а также с черными рукоятками из стали для очень высоких нагрузок.
Особо прочный корпус
Использование технологии горячего прессования легированного порошка (PM), высокая плотность. Хорошая ударная вязкость. Высокая прочность.
Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий
Очень высокая несущая способность по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
Удобная работа
Прочные фиксирующие винты с накаткой и мелким шагом резьбы обеспечивают при желании зажим резьбонарезной плашки без отвертки. Для облегчения работы подойдет стандартная шлицевая отвёртка.
Острые изготовленные на заказ высокопрочные стопорные винты, обеспечивающие стабильный и длительный срок службы.
Плашкодержатели имеют пять заостренных стопорных винтов.
Ручки можно открутить с обеих сторон.
Инструкции
- Резьбонарезная плашка устанавливается в паз плашкодержателя на высоте среднего винта.
- Средний винт фиксируется отверткой.
- Два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно сцентрировать резьбонарезную плашку.
- Два оставшихся винта окончательно закрепляют резьбонарезную плашку.
- Резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку.
- Благодаря двум рукояткам можно значительно увеличить усилие для упрощения нарезания резьбы.
- Резьбонарезные плашки можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу.
- При резке необходимо использовать достаточное количество смазки.
- После двух оборотов необходимо сломать стружку коротким поворотом в обратную сторону.
-
Технические характеристики
- Внутренний диаметр x Высота: 20 x 5 мм
- Длина: 200 мм
- Мин./макс. нарезания резьбы, метрическая: M3-M4
- Мин./макс. нарезания резьбы, UNC/UNF Дюйм: 1/8-5/32 "
- Материал: Углеродистая сталь PM 45
- Стандарт: DIN 225
-
Плашкодержатели WUMAX Размер: 1,5 мб






















