Щетки-ершики
Щетка-ершик проволочная (нерж. сталь d 0,35 ), d 65 мм
Артикул:071469201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеИдеально подходит для обработки больших поверхностей из нержавеющей стали и алюминия. Для тяжелых/агрессивных работ щеткой.
- Эффективная обработка больших поверхностей с высокой износостойкостью благодаря правой чашеобразной щетке с узлами.
- Удаление шлака, ржавчины, окалины, остатков бетона
- Очистка сварочных швов
- Удаление краски и лака
- Подготовка металлических поверхностей перед покраской
- Только кончики щетки оказывают воздействие на обрабатываемую деталь. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
-
Технические характеристики
Диаметр (D)
65 мм
Полезная длина проволоки (H)
20 мм
Держатель инструмента (d)
M14
Диаметр проволоки
0,35 мм
Материал проволоки
Нержавеющая сталь
Конструкция
Оплетка по часовой стрелке
Частота вращения, макс.
12500 об./мин






















