Масло для обработки резанием, 400 мл
Масло для обработки резанием, 400 мл
Артикул:0893050008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективное масло для смазки режущего инструмента, предназначенного для выполнения наиболее тяжелых операций по механической обработке на высоких скоростях.
Безопасность и эффективность использования
- Оптимальные результаты и безопасность при использовании со всеми материалами и инструментами
- Более длительный срок службы инструмента
- Высокий уровень защиты от коррозии
- Детали, обработанные небольшим количеством продукта, могут быть сварены без дополнительной очистки
Оптимальная эффективность и превосходные результаты благодаря специально подобранным компонентам
Стабильные результаты даже с некорректно настроенными инструментами
Примечание
Не содержит хлора, силикона, тяжелых металлов и смол. Не содержит веществ, препятствующих последующей покраске.
Область применения
Оптимальное выполнение любых операций по механической обработке таких материалов, как сталь, высоколегированная сталь, алюминий, цветные металлы, титан, твердые металлы, чугун и пр. -
Характеристики
Содержание
400 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Цвет
Желто-оранжевый
Запах/аромат
Масло
Химическая основа
Минеральное масло с синтетическим сложным эфиром
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Плотность
0,835 г/см³
Плотность при 20°C
0,84 г/мл
Не содержит кислоты
Да
Не содержит хлора
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
Мин. температура вспышки
170 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит смолы
Да
Кинематическая вязкость базового масла
25 мм²/с
Стойкость к нагрузкам (тест Бруггера, DIN 51347)
113 Н/мм²
Пропеллент
Изобутан
-
Масло для обработки резанием, 400 мл Размер: 101,6 кб