Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Продукты для охлаждения режущего инструмента

Артикул: 0893050007
Пена для обработки резанием CUT+COOL, 400 мл.

Пена для обработки резанием CUT+COOL, 400 мл.

Артикул:0893050007

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Высокоактивная, высокопроизводительная смазочная пена для всех видов обработки.
    • Хорошо прилипающая пена для смазки
    • Не стекает со смазываемого участка, поэтому подходит также для работы над головой
    • Смывается чистой водой, поэтому не требует обезжиривания с помощью чистящих средств
    • Отличный охлаждающий эффект и сильные адгезионные свойства
    • Низкий расход, поэтому может использоваться в качестве смазочного материала в минимальных количествах
    • Высокая производительность благодаря высоким скоростям резания при низком износе инструмента
    Примечание
    Не содержит серы, минеральных масел, тяжелых металлов и смол, а также летучих углеводородов. Не содержит веществ, ухудшающих смачивание краски.

    Область применения
    • Высокоэффективная пена для смазочно-охлаждающих жидкостей на основе гликолевого эфира.
    • Обеспечивает экономичную обработку с минимальным износом инструмента.
    Инструкции
    Кратковременно нанесите спрей на место обработки - при необходимости повторите. Для очистки смойте остатки продукта чистой водой.
  • Технические характеристики

    Содержание

    400 мл

    Упаковка

    Аэрозольный баллон

    Цвет

    Желтоватый

    Химическая основа

    Гликоль и полигликолевый эфир, добавки

    Срок годности с момента производства

    24 месяца

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять