Смазочно-охлаждающая эмульсия, 5л.
Смазочно-охлаждающая эмульсия, 5л.
Артикул:0893050030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧастично синтетическая универсальная смазочно-охлаждающая жидкость.
Высокая охлаждающая способность и удаление стружки
Чрезвычайно низкий уровень пенообразования
За счет низкого уровня пенообразования может использоваться с водой очень низкой жесткости
Высокая устойчивость, особенно к воздействию микроорганизмов
Увеличивает срок службы и снижает потребность в техническом обслуживании
Превосходная защита от коррозии
Обеспечивает эффективную защиту заготовок, инструментов и компонентов систем даже при низкой концентрации
Высокая смазывающая способность
- Высокая производительность резания
- Снижает выделение тепла за счет снижения трения
- Позволяет увеличить скорость обработки
Соответствует требованиям технического регламента для опасных веществ 611
Область применения
Частично синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, смешиваемая с водой, предназначенная для выполнения как легких операций, так и операций средней сложности по обработке стали, чугуна, алюминиевых сплавов и цветных металлов. Универсальное средство для любых токарных, шлифовальных станков и обрабатывающих центров
Также может использоваться в системах с функцией внутреннего охлаждения и высоким давлением подачи
Инструкции
Смешивайте смазочно-охлаждающую жидкость с чистой питьевой водой (стандарт качества питьевой воды).
Правило смешивания: Всегда добавляйте концентрат в воду, а не наоборот. -
Характеристики
Содержание
5 л
Химическая основа
Синтезированная смесь минеральных масел
Срок хранения с даты изготовления
12 месяцев
Плотность при 20°С
1 г/см³
Вязкость при 20 °С
66 мм²/c
Водородный показатель (рН) при 20°С
8,9 (эмульсия)
Фактор рефрактометра
2,3
Не содержит кислоты
Да
Не содержит бор
Да
Не содержит хлор
Да
-
Смазочно-охлаждающая эмульсия, 20 л. Размер: 113,5 кб