Сверло конусное d 5-20 мм
Сверло конусное d 5-20 мм
Артикул:069402420
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС двумя режущими кромками
- CBN (кубический нитрид бора), глубокой шлифовки
- Бесступенчатое сверление и расширение отверстий с диапазоном 3–61 мм
- Зенкерование или предварительное сверление не требуется
- Сверление без заусенцев без деформации листового металла. Прекрасная теплопроводность для большего срока службы за счет радиального и осевого затыловочного шлифования
- Монтажный хвостовик, шлифованный
- С лазерной маркировкой для простой идентификации требуемого диаметра отверстия
- Для универсального применения
- Также пригодно для сверления очень тонких листов
- Таблица частоты вращения прилагается
- Увеличьте срок службы и производительность резания за счет применения масла для резания/шлифования или пасты для резания
-
Характеристики
Размер
2
Диаметр сверления, мин./макс.
5-20 мм
Длина
71 мм
Диаметр хвостовика
8 мм
Режущий материал
HSS
Форма хвостовика
3-гранный хвостовик
-
Конусное сверло Размер: 95 кб