Сверла для точечной сварки
Сверло для высверливания точечной сварки HSCO (5% Co) d 10х89 мм, WUMAX
Артикул:17100010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧрезвычайно прочное сверло для точечной сварки. Предназначено для ослабления точечных сварных швов с помощью дрели в обычных кузовных панелях до 1200 Н/мм² на всех видах транспортных средств.
Сверхстабильная стабильная геометрия наконечника для сложных условий сверления всеми распространенными типами дрелей.
Оптимизированная геометрия наконечника для увеличения срока службы по сравнению с обычными свёрлами для точечной сварки.
Превосходное центрирование сверла на точечной сварке и точные отверстия.
Центрирование наконечника под углом 115°
Сверление без заусенцев
Угол наклона режущей кромки 180°
Применение
- Для сверления тонкостенных заготовок из листовой стали <= 1200 Н/мм², чугуна, листов нержавеющей стали, латуни, алюминия, цинка, бронзы, меди и пластиковых панелей.
- Подходит для использования в дрелях с трехкулачковыми патронами.
-
Технические характеристики
- Диаметр: 10 мм
- Длина: 89 мм
- Длина канавки: 43 мм
- Диаметр хвостовика: 10 мм
- Материал изготовления: HSCO
- Покрытие: Без покрытия
- Подходит для предела прочности до: 1200 H/мм2
- Форма хвостовика: Цилиндрический
- Тип: DIN 1897
- Срок службы: 3 из 4 баллов
- Скорость сверления: 3 из 4 баллов
- Качество отверстия: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 2 из 4 баллов
- Характер сверления: 3 из 4 баллов
-
Сверло для высверливания точечной сварки HSCO (5% Co), WUMAX Размер: 1,4 мб


























