Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверла для точечной сварки

Артикул: 1710006
Сверло для высверливания точечной сварки HSCO (5% Co) d 6х66 мм, WUMAX

Сверло для высверливания точечной сварки HSCO (5% Co) d 6х66 мм, WUMAX

Артикул:1710006

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Чрезвычайно прочное сверло для точечной сварки. Предназначено для ослабления точечных сварных швов с помощью дрели в обычных кузовных панелях до 1200 Н/мм² на всех видах транспортных средств.

    Сверхстабильная стабильная геометрия наконечника для сложных условий сверления всеми распространенными типами дрелей.

    Оптимизированная геометрия наконечника для увеличения срока службы по сравнению с обычными свёрлами для точечной сварки.

    Превосходное центрирование сверла на точечной сварке и точные отверстия.
    Центрирование наконечника под углом 115°

    Сверление без заусенцев
    Угол наклона режущей кромки 180°

    Применение
    • Для сверления тонкостенных заготовок из листовой стали <= 1200 Н/мм², чугуна, листов нержавеющей стали, латуни, алюминия, цинка, бронзы, меди и пластиковых панелей.
    • Подходит для использования в дрелях с трехкулачковыми патронами.
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 6 мм
    • Длина: 66 мм
    • Длина канавки: 28 мм
    • Диаметр хвостовика: 6 мм
    • Материал изготовления: HSCO
    • Покрытие: Без покрытия
    • Подходит для предела прочности до: 1200 H/мм2
    • Форма хвостовика: Цилиндрический
    • Тип: DIN 1897
    • Срок службы: 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 2 из 4 баллов
    • Характер сверления: 3 из 4 баллов
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять