Сверла для точечной сварки
Сверло для высверливания точечной сварки HSCO d 6 мм
Артикул:0710006
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСверло HSCO для высверливания точечной сварки
Для простого удаления швов точечной сварки
Специальное сверло для удаления швов точечной сварки
Фиксированный центрирующий наконечник – кернение не требуется
Улучшенный центрирующий наконечник PLUS также пригоден для применения на листовом металле повышенной прочности
Оптимальный угол при вершине обеспечивает более долгий срок службы, чем у обычных дрелей для точечной сварки.
Подходит для применения в стандартных дрелях
Покрытие HSCo продлевает срок службы режущих кромок в два-три раза
Высокая частота вращения:
- Ø 6 до 1100 об/мин
- Ø 8 до 850 об/мин
Советы по увеличению срока службы центрирующего наконечника:
- Не используйте в дрелях с ударными патронами или шпинделями.
- Настройте дрель на подходящую частоту вращения; частота вращения пневматических дрелей изначально слишком высокая.
- Предназначено для удаления сварочных точек, полученных в результате контактно-точечной сварки.
- Наиболее широко применяется для кузовного ремонта автомобилей при отделения дефектной детали.
-
Технические характеристики
Качество
Стандарт Würth
Режущий материал
HSCo
Подходит для предела прочности до
850 Н/мм²
Диаметр
6 мм
Длина
66 мм
Длина крепежного паза
28 мм
Диаметр хвостовика
6 мм
Форма хвостовика
Цилиндрический
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
-
Сверло для точечной сварки Размер: 93,1 кб


























