ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверло для высверливания точечной сварки HSCO d 8 мм

Артикул: 0710008
Сверло для высверливания точечной сварки HSCO d 8 мм

Сверло для высверливания точечной сварки HSCO d 8 мм

Артикул:0710008

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сверло HSCO для высверливания точечной сварки
    Для простого удаления швов точечной сварки

    Специальное сверло для удаления швов точечной сварки
    Фиксированный центрирующий наконечник – кернение не требуется

    Улучшенный центрирующий наконечник PLUS также пригоден для применения на листовом металле повышенной прочности
    Оптимальный угол при вершине обеспечивает более долгий срок службы, чем у обычных дрелей для точечной сварки.

    Подходит для применения в стандартных дрелях

    Покрытие HSCo продлевает срок службы режущих кромок в два-три раза

    Высокая частота вращения:
    • Ø 6 до 1100 об/мин
    • Ø 8 до 850 об/мин
    Примечание

    Советы по увеличению срока службы центрирующего наконечника:
    • Не используйте в дрелях с ударными патронами или шпинделями.
    • Настройте дрель на подходящую частоту вращения; частота вращения пневматических дрелей изначально слишком высокая.
    Область применения
    • Предназначено для удаления сварочных точек, полученных в результате контактно-точечной сварки.
    • Наиболее широко применяется для кузовного ремонта автомобилей при отделения дефектной детали.

  • Характеристики

    Качество

    Стандарт Würth

    Режущий материал

    HSCo

    Подходит для предела прочности до

    850 Н/мм²

    Диаметр

    8 мм

    Длина

    79 мм

    Длина крепежного паза

    37 мм

    Диаметр хвостовика

    8 мм

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов