Сверло двухсторонне HSS d 5,0 мм, L 62/17
Сверло двухсторонне HSS d 5,0 мм, L 62/17
Артикул:063650
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118°
Прецизионное сверление
Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
Самоцентрирующееся
Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования даже на округлых материалах, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Примечание
Сведения о сверлах/их предназначении для материалов см. в таблицах
Область применения
По стали
-
Характеристики
Обрабатываемые материалы
Сталь
Диаметр (Ø)
5 мм
Длина (l1)
62 мм
Длина крепежного паза (l2)
17,5 мм
Режущий материал
HSS
Угол профиля
130 °
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Да
-
Сверла двухсторонние Размер: 88 кб