Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Сверла RED LINE

Артикул: 06247110
Сверло HSS 11,0 ММ RED LINE DIN338

Сверло HSS 11,0 ММ RED LINE DIN338

Артикул:06247110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для работы со сталью, угол заточки при вершине 135°.
    Точное сверление
    Прочное спиральное сверло короткой конструкции для точного сверления.
    Самоцентрируемое
    Перекрестное формирование спиралей обеспечивают превосходную центровку, даже на круглых поверхностях
  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    11,0 мм

    Общая длина (l1)

    142 мм

    Длина спиральной части (l2)

    94 мм

    Упаковка

    5 шт

    Внимание!
    С диаметра 13.0 мм хвостовика сверла уменьшен до 12.7 мм
  • Сверло HSS RED LINE DIN338 Размер: 118,3 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять