Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверло HSS 3,2 ММ RED LINE DIN338

Артикул: 0624732
Сверло HSS 3,2 ММ RED LINE DIN338

Сверло HSS 3,2 ММ RED LINE DIN338

Артикул:0624732

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для работы со сталью, угол заточки при вершине 135°.
    Точное сверление
    Прочное спиральное сверло короткой конструкции для точного сверления.
    Самоцентрируемое
    Перекрестное формирование спиралей обеспечивают превосходную центровку, даже на круглых поверхностях
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    3,2 мм

    Общая длина (l1)

    65 мм

    Длина спиральной части (l2)

    36 мм

    Упаковка

    10 шт

    Внимание!
    С диаметра 13.0 мм хвостовика сверла уменьшен до 12.7 мм
  • Сверло HSS RED LINE DIN338 Размер: 118,3 кб