Сверло HSS 6,5ММ RED LINE DIN338

Для работы со сталью, угол заточки при вершине 135°.

Точное сверление

Прочное спиральное сверло короткой конструкции для точного сверления.

Самоцентрируемое

Перекрестное формирование спиралей обеспечивают превосходную центровку, даже на круглых поверхностях

Технические характеристики:
  • Диаметр сверла, мм: 6,5
  • общая длина, мм: 101
  • Длина спиральной части, мм: 63
  • Упаковка: 10
Внимание!

С диаметра 13.0 мм хвостовика сверла уменьшен до 12.7 мм
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
ШтрихКод 8605021321961
Артикул 0624765
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста