Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d10мм

Артикул: 0617401000
Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line  d 10,0 мм

Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d10мм

Артикул:0617401000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 130°.
    Быстрое сверление
    • Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.
    Самоцентрирующееся
    • Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
    Примечание:
    Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.

  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    10,0 мм

    Общая длина (l1)

    133 мм

    Длина спиральной части (l2)

    87 мм

    • Подходит для типа оборудования: Аккумуляторные шуруповерты; Дрель; Вертикально-сверлильный станок на колонне; Фрезерно-сверлильный центр
    • Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь; Сталь
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
    • Форма хвостовика: Цилиндрический
    • Поверхность: Выпаренный
    • Режущий материал: HSCo
    • Угол профиля: 130 °
    • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
    • Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Качество отверстия (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Универсальность (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Самоцентрирующийся: Да
  • Сверла HSCO DIN338 Red Line Размер: 90 кб