Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d 1,5 мм
Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d 1,5 мм
Артикул:0617400150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 130°.
Быстрое сверление
- Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.
- Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
1,5 мм
Общая длина (l1)
40 мм
Длина спиральной части (l2)
18 мм
- Подходит для типа оборудования: Аккумуляторные шуруповерты; Дрель; Вертикально-сверлильный станок на колонне; Фрезерно-сверлильный центр
- Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь; Сталь
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
- Форма хвостовика: Цилиндрический
- Поверхность: Выпаренный
- Режущий материал: HSCo
- Угол профиля: 130 °
- Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
- Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
- Скорость сверления (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Качество отверстия (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Универсальность (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
- Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
- Самоцентрирующийся: Да
-
Сверла HSCO DIN338 Red Line Размер: 90 кб