Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d 2 мм

Сборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 130°.

Быстрое сверление

  • Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.

Самоцентрирующееся

  • Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.

Примечание:

  • Хвостовик сверла O 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.
Технические характеристики:
  • Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь; Сталь
  • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
  • Диаметр (O): 2 мм
  • Форма хвостовика: Цилиндрический
  • Поверхность: Выпаренный
  • Режущий материал: HSCo
  • Угол профиля: 130 °
  • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Длина: 49 мм
  • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
  • Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
  • Скорость сверления (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Качество отверстия (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Универсальность (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
  • Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
  • Длина крепежного паза: 24 мм
  • Самоцентрирующийся: Да
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Артикул 0617400200
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста