Сверло по металлу HSCO DIN338 Red Line d 4,9мм

  • Специальная подточка режущих кромок (подточка перемычки и задней поверхности, тип С)
    • Самоцентрирование
    • Не требуется кернение
  • Угол при вершине сверла: 118°
  • Шлифованный профиль сверла
    • Долгий срок службы
  • Начиная с диаметра 13 мм, сверла имеют хвостовик 12.7 мм
  • Материал сверла: быстрорежущая сталь с 5% кобальта (M35)
Область применения

Предназначено для сверления отверстий в заготовках из конструкционных и нержавеющих сталей, цветных сплавов.

Технические характеристики:

  • Диаметр сверла мм: 9.5
  • Общая длина мм: 125
  • Длина спиральной части мм: 81
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Артикул 0617400490
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста