Сверла WUMAX
Набор сверел по металлу HSS DIN338, 13 шт. 1,5-6,5 мм., WUMAX
Артикул:162401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтальное сверло для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.
- Сверло обеспечивает сверление при использовании дрелей и шуруповёртов.
- Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
- Длинные канавки для эффективного удаления материала.
- Цилиндрический хвостовик с исключением проворота в патроне и приложения высокого крутящего момента.
- Подходит для сверления глубоких отверстий.
-
Технические характеристики
- Состав набора: Свёрла 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,2 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 4,8 мм; 5,0 мм; 5,5 мм; 6,0 мм; 6,5 мм
- Подходит для типа оборудования: Дрель, Аккум. шуруповёрты, Сверлильный станок
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
- Форма хвостовика: Цилиндрический
- Покрытие: Нет
- Материал изготовления: HSS
- Тип: RN
- Угол заточки: 130 Градусов
- Срок службы: 2 из 4 баллов
- Скорость сверления: 2 из 4 баллов
- Качество отверстия: 3 из 4 баллов
- Универсальность: 2 из 4 баллов
- Характер сверления: 2 из 4 баллов
- Самоцентрирующееся: Да
- Подходит для предела прочности до: 850 Н/мм2
























