Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Сверла WUMAX

Артикул: 06261001
Набор сверел WUMAX HSCO (5% Co) DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Набор сверел WUMAX HSCO (5% Co) DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Артикул:06261001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали, жаростойкой стали и титана для дрелей и шуруповертов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1200 Н/мм² и чугуну.
    • Сверло предназначенное для работы с нержавеющей сталью, чугуном, титаном, легкими металлами и алюминием, отличается долговечностью, высокой термостойкостью и закаленной поверхностью.
    • Поверхность закалена для проникновения в жесткие абразивные материалы 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
    • Обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании и дрелей и шуруповёртов.
    • Благодаря 5% кобальта в составе служит в 10 раз дольше, чем быстрорежущая сталь
    • Выдерживают работу при высоких температурах в течение длительного времени
    • Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
    • Лучше всего подходит для сверления легких металлов, высокоуглеродистой стали, алюминия и легированной стали, чугуна, нержавеющей стали и титана
    • Длинные канавки для эффективного удаления материала.
    • Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
    • Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления
    • Значительно уменьшенная поперечная кромка.
    • Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
    Внимание
    Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338   d 1,0 мм  0626110      1
     2  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338     d 1,5 мм  0626115      1
     3  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 2,0 мм  0626120      1
     4  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 2,5 мм  0626125      1
     5  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 3,0 мм  0626130      1
     6  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 3,5 мм  0626135      1
     7  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 4,0 мм  0626140      1
     8  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 4,5 мм  0626145      1
     9  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338     d 5,0 мм  0626150      1
     10  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 5,5 мм  0626155      1
     11  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 6,0 мм  0626160      1
     12  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338     d 6,5 мм  0626165      1
     13  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 7,0 мм  0626170      1
     14  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 7,5 мм  0626175      1
     15  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 8,0 мм  0626180      1
     16  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 8,5 мм  0626185      1
     17  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 9,0 мм  0626190      1
     18  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 9,5 мм  0626195      1
     19  Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338  d 10,0 мм  06261100       1
  • Технические характеристики
    • Количество в наборе: 19 шт.
    • Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нерж. сталь, Титан
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
    • Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
    • Материал изготовления: HSCO
    • Угол заточки: 118/135 Градусов
    • Срок службы: 4 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 3 из 4 баллов
    • Самоцентрирующееся: Да
    • Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
    • Маркировка: Нерж. сталь, Сталь
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять