Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверла WUMAX

Артикул: 06249001
Набор сверел WUMAX HSS-TiN DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Набор сверел WUMAX HSS-TiN DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Артикул:06249001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прецизионное сверло с покрытием из нитрида титана для дрелей-шуруповертов и ударных дрелей-шуруповертов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
    • 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
    • Сверло с покрытием из нитрида титана обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании дрелей и шуруповёртов с ударным механизмом.
    • Покрытие TiN обеспечивает увеличенный срок службы.
    • Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь.
    • Титановое покрытие снижает нагрев для увеличения срока службы.
    • Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
    • Длинные канавки для эффективного удаления материала.
    • Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
    • Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.
    • Значительно уменьшенная поперечная кромка.
    • Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 1,0 мм  0624910      1
     2  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 1,5 мм  0624915      1
     3  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 2,0 мм  0624920      1
     4  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 2,5 мм  0624925      1
     5  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 3,0 мм  0624930      1
     6  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 3,5 мм  0624935      1
     7  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 4,0 мм  0624940      1
     8  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 4,5 мм  0624945      1
     9  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 5,0 мм  0624950      1
     10  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 5,5 мм  0624955      1
     11  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 6,0 мм  0624960      1
     12  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 6,5 мм  0624965      1
     13  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 7,0 мм  0624970      1
     14  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 7,5 мм  0624975      1
     15  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 8,0 мм  0624980      1
     16  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 8,5 мм  0624985      1
     17  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 9,0 мм  0624990      1
     18  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 9,5 мм  0624995      1
     19  Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN, DIN338   d 10,0 мм  06249100       1
  • Технические характеристики
    • Количество в наборе: 19 шт.
    • Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
    • Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
    • Материал изготовления: HSS + TiN
    • Угол заточки: 135 Градусов
    • Срок службы: 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 2 из 4 баллов
    • Самоцентрирующееся: Да
    • Подходит для предела прочности до: 1000 Н/мм2
    • Маркировка: Сталь
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять