Сверла WUMAX
Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 10,0 мм, DIN338
Артикул:162401000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрецизионное высокопроизводительное для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1200 Н/мм², чугуну и нержавеющей стали. Сверло идеально подходит для обработки нержавеющей стали, жаростойкой стали и титана с применением дрелей, шуруповертов и станочного оборудования. Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.
- Сверло отличается долговечностью и высокой термостойкостью.
- 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
- Обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании и дрелей и шуруповёртов.
- Благодаря 5% кобальта в составе служит в 10 раз дольше, чем быстрорежущая сталь
- Выдерживают работу при высоких температурах в течение длительного времени.
- Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
- Отлично подходит для сверления легких металлов, высокоуглеродистой стали, алюминия и легированной стали, чугуна, нержавеющей стали и титана.
- Длинные канавки для эффективного удаления материала.
- Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
- Идеально подходит для сверления глубоких отверстий.
- Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.
- Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки благодаря форме сверла.
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 10,0 мм
- Общая длина (L1): 133 мм
- Длина режущей части (L2): 87 мм
- Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
- Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
- Материал изготовления: HSCO
- Тип: RN
- Угол заточки: 135 Градусов
- Срок службы: 3 из 4 баллов
- Скорость сверления: 3 из 4 баллов
- Качество отверстия: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 2 из 4 баллов
- Характер сверления: 3 из 4 баллов
- Самоцентрирующееся: Да
- Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
- Маркировка: Нерж. сталь, Сталь
- Количество в упаковке: 5 шт
-
Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338 Размер: 1,5 мб






















