Сверла WUMAX
Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 3,0 мм, DIN338, блистер
Артикул:0626130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали, жаростойкой стали и титана для дрелей и шуруповертов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1200 Н/мм² и чугуну.
- Сверло предназначенное для работы с нержавеющей сталью, чугуном, титаном, легкими металлами и алюминием, отличается долговечностью, высокой термостойкостью и закаленной поверхностью.
- Поверхность закалена для проникновения в жесткие абразивные материалы 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
- Обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании и дрелей и шуруповёртов.
- Благодаря 5% кобальта в составе служит в 10 раз дольше, чем быстрорежущая сталь
- Выдерживают работу при высоких температурах в течение длительного времени
- Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
- Лучше всего подходит для сверления легких металлов, высокоуглеродистой стали, алюминия и легированной стали, чугуна, нержавеющей стали и титана
- Длинные канавки для эффективного удаления материала.
- Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
- Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления
- Значительно уменьшенная поперечная кромка.
- Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм -
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 3,0 мм
- Общая длина (L1): 61 мм
- Длина режущей части (L2): 33 мм
- Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нерж. сталь, Титан
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
- Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
- Материал изготовления: HSCO
- Угол заточки: 118/135 Градусов
- Срок службы: 4 из 4 баллов
- Скорость сверления: 3 из 4 баллов
- Качество отверстия: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 3 из 4 баллов
- Самоцентрирующееся: Да
- Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
- Маркировка: Нерж. сталь, Сталь
-
Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338, блистер Размер: 1,7 мб
























