Сверло по металлу DIN 338, d 3,6 мм, L 70/39
Сверло по металлу DIN 338, d 3,6 мм, L 70/39
Артикул:062536
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДоступное по цене прочное стальное сверло для работы по стали с прочностью до 850 Н/мм².
Превосходная устойчивость к излому
Производственный процесс без образования стружки
Идеально подходит для работ на стройплощадке и сборки, когда не требуется высокая точность
Прочная долговечная конструкция
Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов
Покрытие поверхности методом напыления
Примечание:
Диаметр хвостовика сверла 13,0 мм уменьшен до 12,7 мм -
Характеристики
Диаметр (Ø)
3,6 мм
Общая длина (l1)
70 мм
Длина спиральной части (l2)
39 мм
Подходит для типа оборудования
Дрель
Аккумуляторные шуруповертыОбрабатываемые материалы
Сталь
Качество
Стандарт Würth
Стандарт / глубина сверления
DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
Форма хвостовика
Цилиндрический
Поверхность
Выпаренный
Режущий материал
HSS
Угол профиля
118 °
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
1 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Нет
Подходит для предела прочности до
850 Н/мм²
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь