Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Сверло по металлу HSS DIN338 d 2 мм

Артикул: 0617000200
Сверло по металлу HSS DIN338  d 2,0 мм

Сверло по металлу HSS DIN338 d 2 мм

Артикул:0617000200

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 118°.
    Быстрое сверление
    • Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.
    Самоцентрирующееся
    • Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
    Примечание:
    Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.

  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    2,0 мм

    Общая длина (l1)

    49 мм

    Длина спиральной части (l2)

    24 мм

    Упаковка

    10 шт

    Обрабатываемые материалы

    Сталь

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Поверхность

    Простая

    Режущий материал

    HSS

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах) ( )

    2 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да

  • Сверла Würth Размер: 107,2 кб