Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверла WURTH

Акции
Артикул: 0617000360
Сверло по металлу HSS DIN338  d 3,6 мм

Сверло по металлу HSS DIN338 d 3,6 мм

Артикул:0617000360

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 118°.
    Быстрое сверление
    • Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.
    Самоцентрирующееся
    • Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
    Примечание:
    Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.

  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    3,6 мм

    Общая длина (l1)

    70 мм

    Длина спиральной части (l2)

    39 мм

    Упаковка

    10 шт

    Обрабатываемые материалы

    Сталь

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Поверхность

    Простая

    Режущий материал

    HSS

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах) ( )

    2 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да

  • Сверла Würth Размер: 107,2 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять