Сверло по металлу HSS DIN338 d 4 мм
Сверло по металлу HSS DIN338 d 4 мм
Артикул:0617000400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСборное сверло для быстрой работы по стали, угол наконечника 118°.
Быстрое сверление
- Прочное спиральное сверло короткой конструкции для быстрого сверления.
- Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования, даже по круглым материалам, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
4,0 мм
Общая длина (l1)
75 мм
Длина спиральной части (l2)
43 мм
Упаковка
10 шт
Обрабатываемые материалы
Сталь
Стандарт / глубина сверления
DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
Форма хвостовика
Цилиндрический
Поверхность
Простая
Режущий материал
HSS
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Да
-
Сверла Würth Размер: 107,2 кб