Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор cверел по металлу DIN 338 HSCO (5% Co), d1,0-10.0x0,5

Артикул: 062601
Набор cверел по металлу DIN 338 HSCO (5% Co), d1,0-10.0x0,5

Набор cверел по металлу DIN 338 HSCO (5% Co), d1,0-10.0x0,5

Артикул:062601

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сверла хранятся в удобном футляре из ABS пластика
    • Высокая ударостойкость футляра
    • Не ржавеет
    Футляр не имеет острых кромок
    • Не повреждает руки и одежду
    Ламинированная этикетка с цветовой кодировкой типа сверл (зеленая полоса)
    • Быстрая идентификация типа сверл для разных типов металлов
    Дополнительная этикетка с инструкцией по применению на нижней части футляра
    • Информирует о правильном применении
    Умеренно плотная посадка сверл в пластмассовой кассете
    • Сверла не «звенят»
    • Легко извлекаются
    Ярусное размещение в кассете

    Надежное запирание крышки футляра ползунковым замком
    • Предотвращается случайное открытие крышки футляра, например, при падении на пол
    Область применения

    Набор высококачественных сверл из быстрорежущей стали HSS с добавлением кобальта (5% Co), изготовленных методом вышлифовывания.

    • Предназначены для обработки коррозионностойких и кислотоустойчивых сталей (например, А2 и А4), жаропрочных сталей, титана и его сплавов, конструкционных сталей с пределом прочности до 1200 Н/мм².

  • Характеристики

    В комплект входит:

    • Сверло 1.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 1.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 2.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 2.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 3.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 3.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 4.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 4.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 5.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 5.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 6.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 6.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 7.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 7.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 8.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 8.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 9.0 мм - 1 шт.
    •  Сверло 9.5 мм - 1 шт.
    •  Сверло 10.0 мм - 1 шт.
    •  Футляр - 1 шт.