Набор левосторонних сверл HSCO TiN в пластмассовом футляре, 5 шт.
Набор левосторонних сверл HSCO TiN в пластмассовом футляре, 5 шт.
Артикул:0626920001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМонтажное сверло с покрытием из нитрида титана для работы со сталью и нержавеющей сталью, угол наконечника 118°.
Точное сверление
Прочное спиральное сверло с короткой конструкцией обеспечивает быстрое сверление
Самоцентрирующееся
Поперечная заточка обеспечивает отличное центрирование даже на круглых материалах, исключая необходимость центрирования или пилотирования
Длительный срок службы
Благодаря высокоскоростному шлифованию HC (High Speed Cutting) и соответствующей точной геометрии резания обеспечивается постоянное качество просверленного отверстия с одновременной высокой точностью и длительным сроком службы инструмента
Покрытие TIN (Titan-Nitrid)
Сталь HSCO имеет максимальную температуру применения 500º. Покрытие TIN повышает жаростойкость до 600º, что приводит к увеличению срока службы инструмента в 3 раза по сравнению со сверлами HSCO без покрытия.
Область применения
Сталь и нержавеющая сталь -
Характеристики
Количество штук в ассортименте/наборе
5 шт