Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP-D1,0
Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP-D1,0
Артикул:0626940100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМногофункциональное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную практически во всех материалах, таких как нержавеющая сталь (например, V2A, V4A), жаропрочная сталь и титан. Также для общего применения в обычной стали с прочностью до 1200 Н/мм², а также в чугуне, цветных металлах, твердой и мягкой древесине.
Новая геометрия наконечника ступенчатого сверла (от Ø 2,5 мм)
Значительно быстрее обычных спиральных сверл
Значительно более энергосберегающее сверление по сравнению с обычными спиральными сверлами
Точные круглые отверстия без центрирования
Очень удобное сверление
- Экономия на предварительном сверлении, точное сверление без срыва
- Возможно диагональное сверление
- Простое бурение или расширение существующей скважины
- Идеально подходит для высверливания заклепок
- Идеально подходит для сверления круглых материалов или труб с самыми высокими требованиями к центрированию, точности и сроку службы, например, при изготовлении перил.
Первая спираль сверла, позволяет точно сверлить отверстия диаметром до 20 мм без предварительного засверливания в ручном режиме.
- Оптимизированная геометрия кончика ступенчатого сверла
- От диаметра сверла > 13,0 мм до Ø 12,7 мм обработанный хвостовик для использования во всех распространенных трехкулачковых сверлильных патронах
3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)
- Отсутствие вращения в патроне дрели: более быстрая и комфортная работа
- Оптимальная передача мощности
- Защита сверлильного патрона от повреждений
- Небольшие усилия при открытии и закрытии сверлильного патрона
Экологически чистая упаковка продукта, на 100 % состоящая из PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100 % пригодная для вторичной переработки и сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze
Область использования
- Идеально подходит для сверления отверстий в круглых трубах (например, в конструкции перил), для высверливания шпилек, сверления отверстий под заклепки, для сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов.
- Идеально подходит для высокоточной, удобной и быстрой работы с твердым материалом
- Идеально подходит для отверстий большого диаметра.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
1,0 мм
Длина (l1)
34 мм
Длина спиральной части (l2)
12 мм
Длина самореза со сверлом (l3)
Отсутствует
Подходит для типа оборудования
Дрель
Аккумуляторные шуруповерты
Вертикально-сверлильный станок на колоннеОбрабатываемые материалы
Сталь
Чугун
Нержавеющая сталь
Титан
Цветной металл
Древесина
Твердая древесинаКачество
ZEBRA-Premium
Стандарт / глубина сверления
DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
Форма хвостовика
Цилиндрический
Поверхность
Оксидная отделка
Режущий материал
HSCo
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Да
Подходит для предела прочности до
1200 Н/мм²
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь
Легированная отпущенная сталь
Азотируемая сталь
Инструментальная сталь
Быстрорежущая сталь
Чугун
Высокопрочный чугун
Ковкий чугун
Белый чугун
Нержавеющая сталь, сульфурированная
Нержавеющая сталь, мартенситная
Нержавеющая сталь, аустенитная
Титан
Титановые сплавы
Пружинная сталь
Алюминий
Алюминиевые сплавы
Литейные алюминиевые сплавы (<10% кремния)
Магниевые сплавы
Медь, низколегированная
Латунь хрупкая
Латунь, образующая длинную стружку
Бронза, образующая стружку надлома
Латунь пластичная
Пластмассы, термореактопласт
Пластмассы, термопласт