Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d 10,5 мм

Артикул: 0624001050
Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN338  d 10,5 мм

Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d 10,5 мм

Артикул:0624001050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Стальное прецизионное сверло для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

    На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще

    Оптимизированное перекрестное утончение

    Высокоточная резьба без центрирования, даже на изогнутых поверхностях

    Оптимальное перекрестное шлифование

    Идеально подходит для сверления гнезд

    Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

    Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов

    Нанесение покрытия на поверхность методом напыления

    Примечание
    • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    10,5 мм

    Общая длина (l1)

    133 мм

    Длина спиральной части (l2)

    87 мм

    Подходит для типа оборудования

    Дрель
    Аккумуляторные шуруповерты
    Вертикально-сверлильный станок на колонне

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Поверхность

    Выпаренный

    Режущий материал

    HSS

    Угол профиля

    130 °

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах) ( )

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да

    Подходит для предела прочности до

    850 Н/мм²

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь хрупкая
    Латунь, образующая длинную стружку
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт

  • Сверла ZEBRA Размер: 93,4 кб