Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN 338, d 1,5 мм

Артикул: 0624000150
Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN338  d 1,5 мм

Сверло по металлу ZEBRA HSS, DIN 338, d 1,5 мм

Артикул:0624000150

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Стальное прецизионное сверло для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 850 Н/мм? и чугуну.

    На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще

    Оптимизированное перекрестное утончение

    Высокоточная резьба без центрирования, даже на изогнутых поверхностях

    Оптимальное перекрестное шлифование

    Идеально подходит для сверления гнезд

    Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

    Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов

    Нанесение покрытия на поверхность методом напыления

    Примечание
    • Хвостовик сверла O 13,0 мм уменьшен до O 12,7 мм
  • Технические характеристики
    :
    • Подходит для типа оборудования: Дрель; Аккумуляторные шуруповерты; Вертикально-сверлильный станок на колонне
    • Обрабатываемые материалы: Сталь; Чугун
    • Качество: ZEBRA-Premium
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
    • Диаметр (O): 1,5 мм
    • Форма хвостовика: Цилиндрический
    • Подгруппа материалов: Конструкционная сталь общего назначения; Нелегированная отпущенная сталь; Чугун; Высокопрочный чугун; Ковкий чугун; Магниевые сплавы; Медь, низколегированная; Латунь хрупкая; Латунь, образующая длинную стружку; Пластмассы, термореактопласт; Пластмассы, термопласт
    • Поверхность: Выпаренный
    • Режущий материал: HSS
    • Угол профиля: 130 °
    • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Длина: 40 мм
    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
    • Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
    • Универсальность (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Длина крепежного паза: 18 мм
    • Самоцентрирующийся: Да
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять