Центровочное сверло HSS, DIN 333, d 2.5 мм, L 45,0
Центровочное сверло HSS, DIN 333, d 2.5 мм, L 45,0
Артикул:0636125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 332
Форма A, правосторонняя резка
- Без защитной фаски
- С прямыми поверхностями
- Угол зенкерования 60°
- Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160
-
Характеристики
Стандарты
DIN 333
Форма
A
Угол зенковки
60°
Режущий материал
HSS
Диаметр (d1)
2,5 мм
Длина (l1)
45 мм
Диаметр хвостовика (d2)
6,3 мм
-
Центровочные сверла Размер: 95,4 кб