Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

TIME-SERT

Акции
Артикул: 5964096171
Набор для восстановления резьбы TIME-SERT 70 шт. (M5x0,8/M6x1,0/M8x1,25/M10x1,5/M12x1,75)

Набор для восстановления резьбы TIME-SERT 70 шт. (M5x0,8/M6x1,0/M8x1,25/M10x1,5/M12x1,75)

Артикул:5964096171

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Комплект из 70 предметов для идеального ремонта и укрепления резьбы по стали, легким сплавам, основам из цветных металлов, литью и твердым пластмассам

    Идеально для ремонта стандартной метрической резьбы M5/M6/M8/M10/M12
    В комплекте - втулки и инструменты с 2 длинами втулки

    Надежный ремонт резьбы, устойчивый к воздействию сред
    Под воздействием давления становится непроницаемым уплотнением для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов

    Инструкции
    Высверлите, зазенкуйте и обрежьте лишнюю резьбу, затем вставьте и запрессуйте втулку.

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло Time-Sert  M5x0,8 мм  06615080      1
     2  Метчик Time-Sert  M5x0,8 мм  06615081      1
     3  Фреза для обработки седла Time-Sert  M5x0,8 мм  06615082      1
     4  Инструмент для ввинчивания Time-Sert   M5x0,8 мм  06615083      1
     5  Сверло Time-Sert  M6x1,0 мм  0661610      1
     6  Метчик Time-Sert  M6x1,0 мм  0661611      1
     7  Фреза для обработки седла Time-Sert  M6x1,0 мм  0661612      1
     8  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M6x1,0 мм  0661613      1
     9  Сверло Time-Sert  M8x1,0 мм  066181250      1
     10  Метчик Time-Sert  M8x1,0 мм  066181251      1
     11  Фреза для обработки седла Time-Sert  M8x1,0 мм  0661812      1
     12  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M8x1,0 мм  066181253      1
     13  Сверло Time-Sert  M10x1,5 мм  066110150      1
     14  Метчик Time-Sert  M10x1,5 мм  066110151      1
     15  Фреза для обработки седла Time-Sert  M10x1,5 мм  0661102      1
     16  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M10x1,5 мм  0661121753      1
     17  Сверло Time-Sert  M12x1,75 мм   0661121750      1
     18  Метчик Time-Sert  M12x1,75 мм   0661121751      1
     19  Фреза для обработки седла Time-Sert  M12x1,75 мм   0661121752      1
     20  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M12x1,75 мм  0661121753       1
     21  Резьбовая втулка Time-Sert  M5x0,8 мм, L=10 мм  06635 100      5
     22  Резьбовая втулка Time-Sert  M5x0,8 мм, L=7,6 мм
     06635 76      5
     23  Резьбовая втулка Time-Sert  M6x1,0 мм, L=12 мм  06636 120      5
     24  Резьбовая втулка Time-Sert  M6x1,0 мм, L=9,4 мм  06636 94      5
     25  Резьбовая втулка Time-Sert  M8x1,25 мм, L=11,7 мм  0663812511      5
     26  Резьбовая втулка Time-Sert  M8x1,25 мм, L=16,2 мм  0663812516      5
     27  Резьбовая втулка Time-Sert  M10x1,5 мм, L=14 мм  0663101514      5
     28  Резьбовая втулка Time-Sert  M10x1,5 мм, L=20 мм  0663101520      5
     29  Резьбовая втулка Time-Sert  M12x1,75 мм, L=16,2 мм   0663121751      5
     30  Резьбовая втулка Time-Sert  M12x1,75 мм, L=24 мм  0663121752      5
  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    70 шт.

    Подходит для резьбы

    M5-M12

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять