TIME-SERT
Набор ремонта для свечей зажигания TIME-SERT M10х1
Артикул:06610101
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля плоского уплотнения
Высокая теплопроводность
Медное покрытие
Уплотнение при сжатии, не снимается
Втулки запрессовываются в заготовку.
Область применения
Для обновления резьбы свечей зажигания.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Сверло ступенчатое Time-Sert, резьба свечей зажигания M10x1,0 мм - 1 2 Цековка для свечной резьбы M10x1,0 мм 066101011 1 3 Инструмент для ввинчивания Time-Sert M10x1,0 мм - 1 4 Накидной ключ Time-Sert, резьба свечей зажигания M10 - 1 5 Вороток Time-Sert, резьба свечей зажигания - - 1 6 Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания M10х1,0, L=15 мм 0662101015 5 7 Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания M10х1,0, L=9 мм 066210109 5 -
Технические характеристики
Тип резьбы
Метрическая мелкая резьба
Номинальный диаметр
10 мм
Шаг резьбы
1 мм
Количество деталей в ассортименте/комплекте
7 шт.
-
Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб






















