Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

TIME-SERT

Артикул: 0661012125
Набор ремонта для свечей зажигания TIME-SERT M12х1,25

Набор ремонта для свечей зажигания TIME-SERT M12х1,25

Артикул:0661012125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    15 шт., для плоского уплотнительного гнезда

    Высокая теплопроводность
    Медное/серебряное покрытие

    Неразборная герметизация компрессионным уплотнением
    Запрессовка втулки вместе с деталью.

    Область применения
    Для восстановления резьбы свечей зажигания

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Метчик Time-Sert      M12x1,25 мм  0661012150      1
     2  Цековка для свечной резьбы  M12x1,25 мм  0661012151      1
     3  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M12x1,25 мм  0661012152      1
     4  Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания  M12x1,25, L=9 мм   0662121250       5
     5  Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания  M12x1,25, L=15 мм   0662121251      5
  • Технические характеристики

    Тип резьбы

    Метрическая мелкая резьба

    Номинальный диаметр

    12 мм

    Шаг резьбы

    1,25 мм

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    15 шт.

  • Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять