Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

TIME-SERT

Артикул: 0661014125
Набор ремонта для свечей зажигания TIME-SERT M14х1,25

Набор ремонта для свечей зажигания TIME-SERT M14х1,25

Артикул:0661014125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ассортимент без втулок - может быть заполнен индивидуально

    Полный набор инструментов для запрессовки резьбовых втулок M14 x 1,25 TIME-SERT для резьбы свечи зажигания

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Метчик Time-Sert      M14x1,25 мм   0661014250       1
     2  Цековка для свечной резьбы  M14x1,25 мм  0661014251      1
     3  Инструмент для ввинчивания Time-Sert  M14x1,25 мм  0661014252      1
     4  Накидной ключ Time-Sert, резьба свечей зажигания   М14       -      1
     5  Вороток Time-Sert, резьба свечей зажиганияц
         -       -      1
  • Технические характеристики

    Тип резьбы

    Метрическая мелкая резьба

    Номинальный диаметр

    14 мм

    Шаг резьбы

    1,25 мм

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    5 шт.

  • Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять