-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Зенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 20,5 мм, WUMAX
Зенковки
Артикул:
1694220020
Зенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 20,5 мм, WUMAX
Подробнее
Зенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 20,5 мм, WUMAX
Артикул:1694220020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
-
ОписаниеЗенковка коническая DIN 335, форма C, 90°, HSCO (5% Co), AlTIN, 20,5 мм, WUMAX
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 1694220010Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220012Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220006Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220008Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220025Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220016Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1694220031Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















